Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287523
Cod. Produttore
287523
Cod. EAN
8016978102532

Informazioni di prodotto

FRPRO LIGHT HD Centr.TV Compatta progr
Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 4 ingressi (FM, VHF+DAB, UHF, UHF) e livello di uscita 108dBμV per ciascun filtro. 15 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 3 livelli di selettivita.

amplificazione B IV/V

40 dB

amplificazione B III

40 dB

amplificazione FM

40 dB

numero di uscite

2

numero di ingressi

5

regolatore di livello

alimentatore

allegato

esecuzione

amplificatore multibanda