Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287531
Cod. Produttore
287531
Cod. EAN
8016978102716

Informazioni di prodotto

Centrale programmabile per un filtraggio selettivo e preciso dei canali televisivi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a 5 ingressi flessibili (BI+FM, 4x VHF/UHF)
  • Risparmio di tempo con programmazione integrata e gestione di 32 filtri
  • Self equalizer e RMC per una configurazione ottimale e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Filtraggio altamente selettivo per una migliore qualità del segnale
  • Livello di uscita elevato a 113dBμV per ogni filtro
  • Maggiore efficienza energetica grazie a componenti avanzati e ottimizzati
Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 5 ingressi (BI+FM, 4x VHF/UHF flessibili) e livello di uscita 113dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 8 livelli di selettivita.Dalla Rev.03 sono state aggiunte le nuove funzionalita: Self equalizer e RMC

amplificazione B IV/V

40 dB

amplificazione B III

40 dB

amplificazione FM

40 dB

numero di uscite

2

numero di ingressi

5

regolatore di livello

alimentatore

allegato

esecuzione

amplificatore multibanda

Produttore

FRPRO EVO IT CENTR TV COMP PROGR ITA