› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Frontalino argento verniciato Tech per Keo-A LCD controllo automazione elettrica

Cod. Rexel VEVE603700
Cod. Produttore VE603700
Cod. EAN 8007951124597

Informazioni principali

  • Colore: Argento Tech
  • Tipo: Frontalino verniciato
  • Compatibilità: Keo-A LCD
  • Finitura: Verniciata argento
  • Installazione: Per termostato Keo-A LCD
  • Serie: Keo
  • Accessori: Manopola inclusa
  • Categoria: Accessori Gestione clima

Descrizione del prodotto

VEVE603700 è un componente elettrico caratterizzato da una finitura frontale con rivestimento argento Tech Keo-LCD. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente, ideale per applicazioni di controllo e automazione. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione e gestione dei segnali elettrici. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione contro polvere, acqua e inquinamento ambientale, rendendolo adatto anche a ambienti industriali impegnativi. La forma compatta e il sistema di fissaggio facilitano l'installazione, mentre i materiali di rivestimento e protezione superficiale contribuiscono a mantenere le prestazioni nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di automazione e controllo elettrico, combinando funzionalità avanzate e alta qualità dei materiali. Descrizione del produttore: Frontalino color argento per Keo-A LCD.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Frontalino argento verniciato Tech per Keo-A LCD controllo automazione elettrica