Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351321
Cod. Produttore
351321
Cod. EAN
8005543449325

Informazioni di prodotto

Frontale A/V grandangolare 2 pulsanti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTI351321 è un posto esterno audio/video a colori con tecnologia a 2 fili, progettato per il montaggio a incasso. Fa parte del sistema vivavoce Classe 100 V12E di BTicino e consente la comunicazione tra l’esterno e l’interno dell’abitazione, mostrando chi si è annunciato all’ingresso e permettendo sia l’apertura della serratura che il comando delle luci scale. Il prodotto è caratterizzato da una doppia fila di pulsanti e da una lente grandangolare che garantisce un’ampia visuale. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato, ABS e metalli quali acciaio e alluminio, assicura robustezza e durata nel tempo. È un prodotto attivo, senza necessità di manutenzione o consumabili, con un design compatto e funzionale che si integra perfettamente in installazioni civili di alta gamma. La sua struttura modulare da 1 unità orizzontale e verticale facilita l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale videocitofono grandangolare 2 pulsanti doppia fila Allmetal per impianti civili

€ 48,86 x 1 pz.
(pz.)