› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale tastiera sfera Robur montaggio incasso elettrico

Cod. Rexel BTI353005
Cod. Produttore 353005
Cod. EAN 8005543463277

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Finitura: Robur
  • Tipo: Frontale tastiera
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale tastiera Sfera Robur progettato per montaggio a incasso con un'unità singola. La tastiera presenta un design compatto e funzionale, con pulsanti metallici numerati disposti in modo ergonomico per un utilizzo intuitivo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia di comando robusta e affidabile, garantisce precisione e durata nel tempo. La struttura è pensata per installazioni verticali, offrendo una soluzione pratica e resistente per sistemi di controllo e accesso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale tastiera finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale tastiera sfera Robur montaggio incasso elettrico