Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI353001
Cod. Produttore
353001
Cod. EAN
8005543463970

Informazioni di prodotto

Frontale tastiera numerica finitura Allmetal

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
FRONTALE TASTIERA NUMERICA CON FINITURA ALLMETAL, progettato per il montaggio a incasso verticale. Realizzato con materiali di alta qualità, combina robustezza e design elegante grazie alla finitura in metallo. La tastiera è composta da un modulo singolo con numeri e simboli ben definiti, ideale per l’utilizzo in sistemi di comunicazione audio-video per edifici. Questo frontale è parte della serie Sfera e garantisce una durata e affidabilità elevate, offrendo una soluzione funzionale e moderna per il controllo degli accessi tramite codice. La struttura è studiata per un’installazione semplice con utensili standard, senza necessità di manutenzione durante il normale utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale tastiera numerica finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale tastiera numerica Allmetal metallo incasso civile industriale

€ 141,82 x 1 pz.
(pz.)