› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale tastiera allwhite montaggio incasso modulare civile residenziale

Cod. Rexel BTI353002
Cod. Produttore 353002
Cod. EAN 8005543463987

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale tastiera
  • Finitura: Allwhite
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

FRONTALE TASTIERA ALLWHITE progettato per il montaggio a incasso, è un componente essenziale della pulsantiera Sfera, che consente la comunicazione audio e video tra l'esterno dell'edificio e l'appartamento. Realizzato con materiali di alta qualità come alluminio e plastica tecnica, presenta una finitura bianca elegante e moderna, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il frontale è dotato di una tastiera numerica che permette l'apertura della serratura tramite codice, garantendo sicurezza e praticità. Il prodotto è progettato per durare nel tempo, richiedendo una manutenzione minima e l'installazione con utensili standard. La sua struttura compatta e modulare facilita l'integrazione in sistemi di comunicazione avanzati, offrendo funzionalità affidabili e una resa estetica raffinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale tastiera finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale tastiera allwhite montaggio incasso modulare civile residenziale