› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale tastiera Allstreet montaggio incasso design modulare

Cod. Rexel BTI353003
Cod. Produttore 353003
Cod. EAN 8005543463994

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale tastiera
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA
  • Tipo: Frontale tastiera
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Tastiera
  • Colore: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Frontalino tastiera numerica della serie Sfera, progettato per l'installazione a incasso con montaggio verticale. Questo frontale è realizzato con finitura Allmetal, che conferisce un aspetto elegante e robusto, ideale per applicazioni di comunicazione audio e video tra esterno edificio e appartamento. Il dispositivo consente la chiamata diretta, la ricerca rapida nella rubrica e l'apertura della serratura tramite codice o badge con modulo lettore di prossimità. La struttura integra materiali di alta qualità come alluminio e plastica tecnica, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, privo di sostanze pericolose e progettato per facilitare il riciclo a fine vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale tastiera finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale tastiera Allstreet montaggio incasso design modulare