› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale targa Robur resistente montaggio incasso elettrico

Cod. Rexel BTI352205
Cod. Produttore 352205
Cod. EAN 8005543462171

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale targa finitura Robur
  • Modello: FRONTALE TARGA SFERA ROBUR
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale targato Sfera Robur progettato per montaggio a incasso, caratterizzato da un design funzionale e compatto con una singola unità modulare. La struttura è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nell’installazione verticale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nel tempo, assicurando un’installazione sicura e ordinata in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale targa finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale targa Robur resistente montaggio incasso elettrico