› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale targa Allstreet montaggio incasso elettrico resistente

Cod. Rexel BTI352203
Cod. Produttore 352203
Cod. EAN 8005543463840

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale targa Allstreet
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale targato Allstreet progettato per il montaggio a incasso, caratterizzato da un design funzionale e compatto con una singola unità modulare sia in orizzontale che in verticale. Adatto per installazioni verticali, questo componente si integra perfettamente in impianti elettrici, garantendo praticità e sicurezza. La struttura è priva di cornice di montaggio, offrendo un aspetto pulito e minimalista. Ideale per applicazioni che richiedono un elemento di commutazione singolo, è parte della serie Sfera, sinonimo di affidabilità e qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale targa finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale targa Allstreet montaggio incasso elettrico resistente