Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352201
Cod. Produttore
352201
Cod. EAN
8005543463826

Informazioni di prodotto

Frontale targa finitura Allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale targato in materiale Allmetal progettato per montaggio a incasso verticale. Il design compatto con una singola unità e modulo garantisce un'installazione semplice e funzionale. La superficie è resistente e adatta ad ambienti elettrici, assicurando durabilità e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono un elemento di commutazione integrato in un sistema modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale targa finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale targa Allmetal modulare incasso impianti elettrici professionali

€ 27,42 x 1 pz.
(pz.)