Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMIX0101CO
Cod. Produttore
IX0101CO
Cod. EAN
8023903386622

Informazioni di prodotto

Serie Switch - Frontale 1 pulsante con foro 40x40mm controllo accessi, AISI 316, IK08
Descrizione del produttore: Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore predisposta per l'alloggiamento di lettori di controllo accessi Simplekey o di terze parti. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo e possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 1 pulsante gia montato e cablato. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete. Dimensioni placca: (L x H ): 150x262.7 mm. Dimensioni foro: 40x40 mm.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Acciaio inox

larghezza

150 mm

altezza

263 mm

profondità

40 mm

profondità di incasso

2,5 mm

struttura modulare

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

150 mm

altezza piastra frontale

262,7 mm

grado di protezione (IP)

IP54

protezione antivandalo

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Produttore

Frontale switch 1 pulsante acciaio inox AISI 316 spazzolato foro 40x40 mm per controllo accessi