› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Frontale ricambio interruttore leva Tmax T4-T5 bianco

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054945R1
Cod. Produttore 1SDA054945R1
Cod. EAN 8015644560843

Informazioni principali

  • Descrizione: FLD T4-T5 W PER COM. A LEVA
  • Tipo: Front panel per interruttore
  • Compatibilità: T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Funzione: Per comando a leva
  • Applicazione: Interruttori estraibili
  • Standard: Direttiva 2011/65/EU RoHS II

Descrizione del prodotto

Frontale per blocchi T4-T5, progettato per l’installazione su dispositivi di interruzione della serie Tmax. Questo accessorio meccanico garantisce un bloccaggio sicuro e affidabile della leva di comando, facilitando l’operatività e la protezione del dispositivo. Realizzato con materiali resistenti, il frontale è dotato di indicazioni chiare per lo stato di funzionamento on/off e di un pulsante di test integrato. È disponibile con o senza mostrina e si installa facilmente con viti, assicurando un fissaggio stabile. Progettato per un utilizzo professionale nell’ambito degli impianti elettrici, consente un controllo preciso e sicuro dei blocchi T4 e T5. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT PANEL FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER T4-T5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Frontale ricambio interruttore leva Tmax T4-T5 bianco