Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/612
Cod. Produttore
925/612
Cod. EAN
8021156056842

Informazioni di prodotto

  • Serie: 925
  • Predisposizione: telecamera
  • Tipo: frontale 2 file
  • Installazione: scatola incasso
  • Colore: colore non specificato
  • Applicazione: uso elettrico
  • Dimensioni: non specificate
  • Protezione: non indicata
Frontale 2 fori per telecamera modello 925, caratterizzato da un design funzionale e compatto, ideale per installazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e resistente. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza, si integra facilmente in sistemi di videosorveglianza, offrendo una soluzione pratica per il montaggio delle telecamere. La finitura curata assicura un aspetto professionale e una protezione efficace contro gli agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale predisposto per telecamera, 925, con scatola incasso 2 file

profondità

12 mm

altezza

205 mm

larghezza

120 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Frontale predisposto telecamera 925 con scatola incasso 2 file residenziale