Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/20
Cod. Produttore
1148/20
Cod. EAN
8021156051595

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi S2
  • Tipo: Frontale posto esterno
  • Funzione: Pulsante
  • Applicazione: Audio
  • Modello: UR1148/20
  • Installazione: Esterno
  • Uso: Posto esterno
  • Compatibilità: Sinthesi P/P.E.S
Modello UR1148/20 della gamma elettrica, caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Questo componente è realizzato con tecnopolimeri resistenti, garantendo durabilità e sicurezza nell'installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi standard. La sua struttura è studiata per assicurare un funzionamento ottimale in ambienti domestici e professionali, mantenendo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale per posto esterno audio, Sinthesi S2

larghezza

90

lunghezza

90

senza fili

con illuminazione

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Frontale posto esterno audio Sinthesi S2 modulare Italia