› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Frontale per interruttore XT2-XT4 comando leva industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066636R1
Cod. Produttore 1SDA066636R1
Cod. EAN 8015644004156

Informazioni principali

  • Descrizione: FLD XT2-XT4 W PER COM. A LEVA
  • Tipo: Pannello frontale
  • Applicazione: Interruttore estraibile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT2 e XT4
  • Funzione: Comando a leva
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Certificazioni: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Frontale per blocchi FLD per interruttori Tmax XT2 e XT4, progettato per il bloccaggio meccanico con leva. Questo accessorio garantisce una protezione aggiuntiva e facilita l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di comando. Realizzato con materiali robusti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il frontale presenta indicazioni chiare di posizione ON/OFF e consente il montaggio semplice e sicuro, come illustrato nelle istruzioni tecniche ABB. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT PANEL FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Frontale per interruttore XT2-XT4 comando leva industriale