› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Frontale per interruttore modulare XT5 fissaggio plug-in industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104871R1
Cod. Produttore 1SDA104871R1
Cod. EAN 8015644069636

Informazioni principali

  • Descrizione: FLD - XT5 F/P
  • Tipo: Front panel
  • Compatibilità: Interruttore XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Montaggio fisso
  • Protezione: Plug-in fisso
  • Normativa: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

FLD - Frontale per blocchi XT5, un accessorio progettato per garantire un montaggio sicuro e preciso sui blocchi della serie XT5. Questo frontale è costituito da materiali di alta qualità che assicurano robustezza e durata nel tempo, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. È studiato per facilitare l'installazione e la manutenzione, offrendo un'interfaccia protettiva e funzionale per i blocchi di comando. La sua compatibilità con i dispositivi della serie Tmax XT ne fa un componente essenziale per soluzioni elettriche affidabili e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT PANEL FOR FIXED-PLUG-IN CIRCUIT-BREAKER XT5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Frontale per interruttore modulare XT5 fissaggio plug-in industriale