› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico evoluto incasso Robur elettrico

Cod. Rexel BTI351105
Cod. Produttore 351105
Cod. EAN 8005543461785

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE PORTER SFERA ROBUR
  • Serie: SFERA
  • Finitura: Robur
  • Tipo: Modulo fonico evoluto

Descrizione del prodotto

Frontale Porter Sfera Robur progettato per montaggio a incasso verticale, con una singola unità modulare. Realizzato per garantire funzionalità e integrazione ottimale negli impianti elettrici, presenta un design robusto e compatto. La struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'uso in sistemi elettrici modulari, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico evoluto incasso Robur elettrico