› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico evoluto Allstreet incasso elettrico

Cod. Rexel BTI351103
Cod. Produttore 351103
Cod. EAN 8005543449516

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale modulo fonico
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale per montaggio a incasso, progettato per un’unità singola con orientamento verticale. Realizzato per l’integrazione in impianti elettrici, presenta una superficie con forature e simboli funzionali per la gestione delle comunicazioni. Adatto per applicazioni che richiedono un design compatto e funzionale senza cornice di montaggio. Ideale per ambienti che necessitano di componenti elettrici modulari e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico evoluto Allstreet incasso elettrico