› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti sfera per citofoni residenziali

Cod. Rexel BTI351125
Cod. Produttore 351125
Cod. EAN 8005543461808

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale modulo fonico 2 pulsanti
  • Finitura: Robur
  • Numero pulsanti: 2
  • Tipo: Su colonna singola
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontalino per impianti elettrici con montaggio a incasso, dotato di due pulsanti a sfera per un controllo semplice e preciso. Progettato per installazioni verticali, garantisce un ingombro minimo con una configurazione modulare di una unità orizzontale e verticale. Realizzato per offrire affidabilità e facilità d’uso in ambienti elettrici, si adatta perfettamente a sistemi che richiedono un comando diretto e funzionale senza cornice di montaggio. La serie Sfera assicura qualità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna singola finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti sfera per citofoni residenziali