Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351121
Cod. Produttore
351121
Cod. EAN
8005543449486

Informazioni di prodotto

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per interruttore a due pulsanti della serie Allmetal, progettato per montaggio a incasso. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice in impianti elettrici civili e industriali. Ideale per il controllo di circuiti elettrici con due elementi di commutazione, offre una soluzione pratica e sicura per la gestione dell’energia. La finitura in metallo conferisce un aspetto robusto e professionale, adatto a diversi ambienti. Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna singola finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale interruttore 2 pulsanti Allmetal montaggio incasso per impianti elettrici civili e industriali

€ 57,29 x 1 pz.
(pz.)