› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante Allwhite incasso residenziale

Cod. Rexel BTI351112
Cod. Produttore 351112
Cod. EAN 8005543463680

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Tipo: Frontale modulo fonico
  • Pulsanti: 1 su colonna singola
  • Finitura: Allwhite

Descrizione del prodotto

Frontale Porter con un pulsante, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore bianco uniforme. Progettato per il montaggio a incasso, garantisce un’installazione verticale semplice e pulita. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta un’interfaccia funzionale e discreta, con un modulo singolo sia in orizzontale che in verticale. La superficie presenta un’area traforata per una migliore diffusione sonora o ventilazione, integrando simboli funzionali per facilitare l’uso. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante su colonna singola finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante Allwhite incasso residenziale