› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante Allstreet incasso

Cod. Rexel BTI351113
Cod. Produttore 351113
Cod. EAN 8005543449493

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale modulo fonico
  • Pulsanti: 1 su colonna singola
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale per impianti elettrici da incasso con un pulsante, progettato per un montaggio verticale. Realizzato per garantire un'installazione semplice e funzionale, è caratterizzato da un design compatto con una singola unità modulare. Ideale per applicazioni in sistemi di controllo e comando, offre un'interfaccia intuitiva grazie al pulsante integrato. La struttura è pensata per adattarsi a canali e scatole di incasso, assicurando robustezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Questo componente è parte della serie Sfera, sinonimo di qualità e innovazione nel settore dell'elettricità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante su colonna singola finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante Allstreet incasso