› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico base 4 pulsanti doppia fila Allmetal per citofoni esterni

Cod. Rexel BTI351081
Cod. Produttore 351081
Cod. EAN 8005543449547

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Tasti: 4 pulsanti
  • Configurazione: doppia fila
  • Finitura: Allmetal
  • Tipo: modulo fonico base
  • Montaggio: su colonna
  • Utilizzo: frontale portineria

Descrizione del prodotto

Porta base per interruttori con quattro posti a doppia fila, progettata per montaggio a incasso. Realizzata con materiali resistenti e finitura alluminio, garantisce durata e affidabilità nell’installazione elettrica. Adatta a configurazioni modulari con un modulo orizzontale e verticale, offre una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici professionali. La struttura è priva di cornice di montaggio e si monta verticalmente, assicurando un’integrazione ottimale negli spazi tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: frontale modulo fonico base 4 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico base 4 pulsanti doppia fila Allmetal per citofoni esterni