› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico base 2 pulsanti colonna doppia Allmetal

Cod. Rexel BTI351041
Cod. Produttore 351041
Cod. EAN 8005543449561

Informazioni principali

  • Descrizione: FR PORTER BASE 2PLS DOPPIA FILA ALL
  • Funzione: Modulo fonico base 2 pulsanti
  • Configurazione: Doppia fila
  • Finitura: Allmetal
  • Tipo: Frontale su colonna
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Porta base Rexel a doppia fila con due posti, progettata per il montaggio a incasso in orientamento verticale. Realizzata per garantire un'installazione modulare con un modulo orizzontale e verticale, offre una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici. La struttura è caratterizzata da una superficie metallica forata che assicura una buona ventilazione, migliorando la dissipazione del calore. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel montaggio di dispositivi elettrici, senza necessità di cornice di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: frontale modulo fonico base 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico base 2 pulsanti colonna doppia Allmetal