Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351181
Cod. Produttore
351181
Cod. EAN
8005543449448

Informazioni di prodotto

Frontale modulo fonico evoluto 4 pulsanti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore da incasso con quattro pulsanti disposti su doppia fila, progettato per un montaggio verticale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e funzionalità per applicazioni elettriche. Il design compatto e modulare consente un'installazione semplice e integrata in impianti elettrici moderni, garantendo un controllo efficace e intuitivo. Adatto a un'ampia gamma di utilizzi grazie alla sua struttura robusta e al numero di unità singole, è ideale per ambienti che richiedono precisione e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 4 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale modulo fonico 4 pulsanti doppia fila alluminio incasso residenziale

€ 78,79 x 1 pz.
(pz.)