› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico 2 pulsanti doppia fila incasso residenziale

Cod. Rexel BTI351141
Cod. Produttore 351141
Cod. EAN 8005543449462

Informazioni principali

  • Descrizione: FR PORTER 2 PULSANTI
  • Configurazione: doppia fila
  • Finitura: Allmetal
  • Tipo modulo: fonico evoluto
  • Numero pulsanti: 2
  • Applicazione: su colonna
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

FR PORTER con due pulsanti disposti su doppia fila, progettato per montaggio a incasso verticale. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto con un modulo singolo sia in orizzontale che in verticale, ideale per installazioni che richiedono soluzioni elettriche integrate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. La superficie presenta forature per la diffusione sonora e simboli intuitivi per facilitare l’uso. Adatto per impianti elettrici moderni che necessitano di comandi semplici e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico 2 pulsanti doppia fila incasso residenziale