› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico 2 pulsanti bianco incasso residenziale

Cod. Rexel BTI351122
Cod. Produttore 351122
Cod. EAN 8005543463697

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE PORTER 2 PULSANTI ALLWHITE
  • Funzionalità: 2 pulsanti su colonna
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Modulo fonico evoluto
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale Porter con due pulsanti, caratterizzato da un design all white che garantisce un aspetto moderno e pulito. Progettato per montaggio a incasso, si adatta perfettamente a installazioni verticali. Il prodotto è costituito da un modulo singolo sia in orizzontale che in verticale, senza cornice di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e funzionale con due pulsanti distinti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna singola finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico 2 pulsanti bianco incasso residenziale