› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico 1 pulsante sfera incasso civile

Cod. Rexel BTI351115
Cod. Produttore 351115
Cod. EAN 8005543461792

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE PORTER 1 PULSANTE SFERA RO
  • Funzione: Modulo fonico evoluto
  • Numero pulsanti: 1
  • Tipo pulsante: Sfera
  • Montaggio: Colonna singola
  • Finitura: Robur
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale Porter con un pulsante a sfera, progettato per il montaggio a incasso con orientamento verticale. Questo componente elettrico si distingue per la sua struttura modulare compatta, con una singola unità sia orizzontale che verticale, ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono un controllo semplice e funzionale. Il design robusto e la finitura curata garantiscono affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni che necessitano di un'interfaccia operativa efficiente e di facile utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante su colonna singola finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico 1 pulsante sfera incasso civile