› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale lettore prossimità RFID incasso per controllo accessi

Cod. Rexel BTI353203
Cod. Produttore 353203
Cod. EAN 8005543464021

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale lettore RFID
  • Finitura: Allstreet
  • Tipo: Prossimità
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Frontale lettore di prossimità RFID in finitura Allmetal, progettato per l'integrazione in sistemi di comunicazione audio e video tra l'esterno dell'edificio e l'appartamento. Questo componente garantisce un'installazione a incasso verticale, con un modulo singolo, senza cornice di montaggio, ideale per il controllo accessi tramite badge. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui alluminio e plastica tecnica, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il design curato e la finitura metallica conferiscono un aspetto moderno e resistente, adatto ad ambienti elettrici professionali. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, privo di sostanze pericolose e progettato per facilitare il riciclo a fine vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale lettore di prossimità RFID finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale lettore prossimità RFID incasso per controllo accessi