› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale lettore prossimità RFID incasso finitura Robur

Cod. Rexel BTI353205
Cod. Produttore 353205
Cod. EAN 8005543462225

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale lettore RFID
  • Finitura: Robur
  • Tipo: Prossimità
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale per lettore di prossimità progettato per montaggio a incasso con un modulo singolo, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Adatto per installazioni verticali, garantisce un’integrazione discreta e affidabile nei sistemi elettrici. La superficie presenta un simbolo identificativo per lettura senza contatto, ideale per applicazioni di controllo accessi o automazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Compatibile con sistemi modulari per una facile integrazione in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale lettore di prossimità RFID finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale lettore prossimità RFID incasso finitura Robur