› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale lettore prossimità RFID Allmetal incasso elettrico

Cod. Rexel BTI353201
Cod. Produttore 353201
Cod. EAN 8005543464007

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale lettore RFID
  • Finitura: Allmetal
  • Tipo: Prossimità
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Frontale lettore di prossimità RFID con finitura AllMetal, parte integrante del sistema di comunicazione audio e video Sfera. Progettato per garantire una durata di almeno 10 anni, consente l’apertura della serratura tramite badge con tecnologia RFID, assicurando un accesso rapido e sicuro. Il prodotto è adatto al montaggio a incasso, con dimensioni modulari di una unità orizzontale e verticale, e si caratterizza per l’alta qualità dei materiali metallici utilizzati, che conferiscono robustezza e resistenza agli agenti esterni. L’installazione richiede solo utensili standard e non necessita di manutenzione durante l’uso. Questo frontale è parte di un sistema innovativo che integra funzionalità di lettura di prossimità in un design compatto e funzionale, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale lettore di prossimità RFID finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale lettore prossimità RFID Allmetal incasso elettrico