Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAV653
Cod. Produttore
AV653
Cod. EAN
8032826047091

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Protezione: IP65 frontale
  • Applicazione: kit protezione
  • Uso: indicatore digitale
  • Serie: IME
  • Tipo: materiale elettrico
  • Installazione: frontale
  • Categoria: accessori BTicino

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit protezione frontale IP65 per indicatore digitale 96x96mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

FRONTALE IP65 STRUMENTI 96X96