Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAV652
Cod. Produttore
AV652
Cod. EAN
8032826047305

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Kit protezione frontale
  • Applicazione: Indicatore digitale
  • Serie: IME
  • Categoria: Strumenti elettrici
  • Installazione: Frontale
  • Compatibilità: BTicino

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit protezione frontale IP65 per indicatore digitale 72x72mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

FRONTALE IP65 STRUMENTI 72X72