›

FRONTALE IP54 DIGITALE 96X48

Cod. Rexel IMADGIP544
Cod. Produttore ADGIP544
Cod. EAN 8032826160004

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x48 mm
  • Protezione: IP54
  • Tipo: Kit protezione frontale
  • Display: Indicatore digitale
  • Serie: IME
  • Applicazione: Frontale
  • Uso: Materiale elettrico
  • Compatibilità: BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit protezione frontale IP54 per indicatore digitale 96x48mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

FRONTALE IP54 DIGITALE 96X48