›

FRONTALE IP54 DIGITALE 72X72

Cod. Rexel IMADGIP547
Cod. Produttore ADGIP547
Cod. EAN 8032826160028

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Tipo: Kit protezione frontale
  • Applicazione: Indicatore digitale
  • Serie: IME
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit protezione frontale IP54 per indicatore digitale 72x72mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

FRONTALE IP54 DIGITALE 72X72