Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMADGIP543
Cod. Produttore
ADGIP543
Cod. EAN
8032826159992

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 72x36 mm
  • Tipo: Kit protezione frontale
  • Applicazione: Indicatore digitale
  • Serie: IME
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit protezione frontale IP54 per indicatore digitale 72x36mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

FRONTALE IP54 DIGITALE 72X36