› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale fonico base SFERA New finitura Allstreet incasso quadro elettrico

Cod. Rexel BTI351003
Cod. Produttore 351003
Cod. EAN 8005543449615

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE PORTER BASE ALLSTREET
  • Finitura: Allstreet
  • Tipo: Frontale fonico base
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale portante per montaggio a incasso con struttura modulare compatta. Progettato per installazioni verticali, offre una singola unità orizzontale e verticale, garantendo versatilità e facilità di integrazione in sistemi elettrici. La superficie presenta un design funzionale con fori di ventilazione per una migliore dissipazione del calore. Realizzato con materiali resistenti e adatto all'uso in impianti elettrici, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e compatto senza cornice di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale fonico base SFERA New finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Frontale fonico base SFERA New finitura Allstreet incasso quadro elettrico