› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale fonico base SFERA New Allwhite incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI351002
Cod. Produttore 351002
Cod. EAN 8005543463635

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE PORTER BASE ALLWHITE
  • Serie: SFERA
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Frontale fonico base
  • Modello: BTI351002

Descrizione del prodotto

Frontalino di colore bianco adatto per montaggio a incasso, progettato per un’unità modulare singola in orientamento verticale. Realizzato per garantire un’installazione pulita e funzionale senza cornice di montaggio, ideale per ambienti che richiedono soluzioni elettriche discrete e di qualità. La superficie presenta una serie di fori disposti in modo regolare, che favoriscono la ventilazione e la dissipazione del calore, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Questo componente fa parte della serie SFERA, sinonimo di design essenziale e prestazioni elevate nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale fonico base SFERA New finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale fonico base SFERA New Allwhite incasso civile residenziale