› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale fonico base 2 pulsanti incasso SFERA Robur

Cod. Rexel BTI351025
Cod. Produttore 351025
Cod. EAN 8005543461754

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale con 2 pulsanti
  • Tipo: Porter base
  • Serie: SFERA
  • Configurazione: Fila singola
  • Funzione: Pulsanti di chiamata
  • Design: Frontale fonico
  • Applicazione: Impianti citofonici
  • Materiale: Robur

Descrizione del prodotto

Frontale per impianti elettrici con montaggio a incasso, dotato di due pulsanti integrati. Progettato per un'installazione verticale, garantisce una gestione semplice e funzionale dei comandi elettrici. Il design compatto e modulare permette un'integrazione ottimale in sistemi standardizzati, assicurando praticità e affidabilità. Adatto per applicazioni che richiedono un controllo diretto e immediato, questo frontale rappresenta una soluzione efficiente per il controllo di circuiti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale fonico base con 2 pulsanti di chiamata su fila singola SFERA Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale fonico base 2 pulsanti incasso SFERA Robur