› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale fonico base 2 pulsanti incasso residenziale Allmetal

Cod. Rexel BTI351021
Cod. Produttore 351021
Cod. EAN 8005543449585

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale fonico base
  • Pulsanti: 2 su fila singola
  • Finitura: Allmetal
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale per impianti elettrici a incasso, progettato per ospitare due pulsanti. Realizzato per montaggio verticale, si integra perfettamente in soluzioni modulari con una unità orizzontale e una verticale. Il design essenziale e funzionale garantisce praticità e facilità di installazione, ideale per ambienti residenziali o commerciali. Compatibile con la serie SFERA, offre affidabilità e qualità nei materiali per un utilizzo duraturo nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale fonico base con 2 pulsanti di chiamata su fila singola SFERA New finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Frontale fonico base 2 pulsanti incasso residenziale Allmetal