› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale fonico base 2 pulsanti incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI351023
Cod. Produttore 351023
Cod. EAN 8005543449578

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale 2 pulsanti
  • Finitura: Allstreet
  • Tipo: Porter base
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale per porta base con due pulsanti, progettato per il montaggio a incasso. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale permette un’installazione verticale, ideale per impianti elettrici modulari. Questo componente è pensato per un utilizzo versatile in ambienti elettrici, assicurando facilità di integrazione e sicurezza operativa. La configurazione a due unità permette un controllo semplice e immediato, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale fonico base con 2 pulsanti di chiamata su fila singola SFERA New finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale fonico base 2 pulsanti incasso civile residenziale