› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale fonico base 1 pulsante SFERA New incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI351013
Cod. Produttore 351013
Cod. EAN 8005543449592

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE PORTER BASE 1 PULSANTE ALL
  • Serie: SFERA
  • Tipo: Frontale fonico base
  • Pulsanti: 1 pulsante di chiamata
  • Finitura: Allstreet

Descrizione del prodotto

Frontale per porta base con un pulsante, progettato per il montaggio a incasso verticale. Questo componente elettrico si distingue per la sua compattezza con una singola unità modulare sia in orizzontale che in verticale. Realizzato per garantire un’installazione pulita e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo semplice ed efficiente. La sua struttura è pensata per integrarsi perfettamente in impianti elettrici, offrendo affidabilità e praticità senza l’uso di cornici di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale fonico base con 1 pulsante di chiamata SFERA New finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale fonico base 1 pulsante SFERA New incasso civile residenziale