› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale elettrico 8 pulsanti doppia fila per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI352185
Cod. Produttore 352185
Cod. EAN 8005543462164

Informazioni principali

  • Descrizione: 8 pulsanti doppia fila
  • Finitura: Robur
  • Tipo: Frontale su colonna
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale modulare per impianti elettrici con 8 pulsanti disposti su doppia fila, progettato per montaggio a incasso verticale. Il design compatto e funzionale consente un facile utilizzo e integrazione in sistemi modulari, garantendo affidabilità e precisione nel controllo. Adatto per installazioni in ambito elettrico, offre una soluzione pratica e durevole per la gestione dei comandi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 8 pulsanti su colonna doppia finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale elettrico 8 pulsanti doppia fila per impianti civili residenziali