› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale display sfera Robur incasso compatto per citofoni

Cod. Rexel BTI352505
Cod. Produttore 352505
Cod. EAN 8005543462201

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale display Robur
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale display per montaggio a incasso della serie Sfera, progettato per applicazioni elettriche. Dotato di un singolo modulo con quattro pulsanti di comando integrati, offre un’interfaccia chiara e funzionale per il controllo e la visualizzazione delle informazioni. Il design compatto e verticale si adatta perfettamente a installazioni in spazi ridotti, garantendo facilità di utilizzo e installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale display in finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale display sfera Robur incasso compatto per citofoni