› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale display Allstreet montaggio incasso modulo singolo per sistemi controllo e automazione

Cod. Rexel BTI352503
Cod. Produttore 352503
Cod. EAN 8005543463956

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Finitura: Allstreet

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Frontale display Allstreet della serie Sfera, progettato per il montaggio a incasso verticale. Questo componente elettrico, con finitura Allmetal, è realizzato con materiali di alta qualità come l’alluminio e plastica tecnica, che garantiscono robustezza e durata nel tempo. Il frontale è dotato di un display integrato che consente una gestione intuitiva e rapida delle comunicazioni audio e video tra l’esterno dell’edificio e l’appartamento. Progettato per una facile installazione con utensili standard, non richiede manutenzione durante il suo utilizzo. La struttura modulare prevede un modulo singolo, con dimensioni compatte e design funzionale, ideale per impianti elettrici moderni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale display in finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale display Allstreet montaggio incasso modulo singolo per sistemi controllo e automazione