Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352501
Cod. Produttore
352501
Cod. EAN
8005543463932

Informazioni di prodotto

Frontale display in finitura Allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale display in metallo adatto per montaggio a incasso, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Il pannello presenta un'interfaccia con pulsanti integrati per una gestione intuitiva e precisa delle funzioni. Progettato per garantire durata e affidabilità negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo visivo e operativo diretto. La struttura compatta e modulare consente un’installazione semplice e sicura, ottimizzando lo spazio disponibile. Descrizione del produttore: Frontale display in finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale display metallo robusto incasso controllo impianti elettrici compatto modulare