› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale copriforo sfera Robur per montaggio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI352305
Cod. Produttore 352305
Cod. EAN 8005543462188

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE COPRIFORO SFERA
  • Finitura: Robur
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale copriforo in metallo della serie Sfera, progettato per montaggio a incasso. Questo componente elettrico garantisce una finitura estetica e funzionale per impianti, proteggendo e coprendo fori non utilizzati nelle scatole di derivazione. La superficie robusta e resistente assicura durata nel tempo, mantenendo un aspetto uniforme e curato negli ambienti elettrici. Adatto per applicazioni verticali, è caratterizzato da un design semplice e compatto con un modulo singolo, ideale per completare quadri elettrici con qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale copriforo finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale copriforo sfera Robur per montaggio incasso civile residenziale