› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale copriforo Allstreet montaggio incasso impianti muro

Cod. Rexel BTI352303
Cod. Produttore 352303
Cod. EAN 8005543463895

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale copriforo
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontrale copriforo progettato per montaggio a incasso, caratterizzato da un design semplice e funzionale. Realizzato per un’unità singola con orientamento verticale, offre una soluzione elegante per la copertura di fori in impianti elettrici. Adatto a installazioni modulari con un modulo in orizzontale e verticale, garantisce un aspetto uniforme e pulito senza cornice di montaggio. Ideale per ambienti che richiedono un componente discreto e resistente, assicurando protezione e rifinitura di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale copriforo finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale copriforo Allstreet montaggio incasso impianti muro