› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Frontale comando leva interruttori Tmax XT2-XT4 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066635R1
Cod. Produttore 1SDA066635R1
Cod. EAN 8015644693664

Informazioni principali

  • Descrizione: FLD XT2-XT4 F/P PER COM. A LEVA
  • Tipo: Frontale per interruttore
  • Compatibilità: XT2 - XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Certificazione: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori fissi a innesto
  • Funzione: Comando a leva

Descrizione del prodotto

Il frontale per blocchi FLD è un accessorio meccanico progettato per i dispositivi di protezione della serie SACE Tmax XT2 e XT4 di ABB. Questo componente consente il bloccaggio meccanico tramite leva, garantendo una maggiore sicurezza e controllo nell'azionamento degli interruttori. Realizzato con materiali resistenti, il frontale presenta una struttura compatta e funzionale, con indicazioni chiare per le posizioni ON e OFF. È progettato per un'installazione semplice e affidabile, assicurando la rimozione di eventuali bave dai fori per un montaggio preciso. Questo accessorio è ideale per ambienti elettrici che richiedono sicurezza aggiuntiva nella gestione dei circuiti, mantenendo un design robusto e compatibile con i modelli XT2 e XT4. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT PANEL FOR FIXED-PLUG-IN CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Frontale comando leva interruttori Tmax XT2-XT4 per impianti elettrici